missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Empty Glass GC Column, for Agilent™ 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration A)
Empty column may be used for packing adsorbents for temperature-programmed desorption (TPD) instrumentation.
$257.56 - $276.46
Spécifications
| Type | Empty GC |
|---|---|
| For Use With (Application) | Gas Chromatography (GC) |
| Material | Glass Column |
| Packing Material | None |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Diameter (Metric) Inner | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Diameter (Metric) Inner | Prix | Quantité | ||||
|
111016215
|
MilliporeSigma™ Supelco™
21203U |
1 m | 2 mm |
chaque for $268.60
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
111004386
|
MilliporeSigma™ Supelco™
21641 |
1.8 m | 2 mm |
chaque for $264.67
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
111004356
|
MilliporeSigma™ Supelco™
21814 |
2 m | 2 mm |
chaque for $257.56
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
111020823
|
MilliporeSigma™ Supelco™
21681 |
1.8 m | 4 mm |
chaque for $276.46
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
Silane treated empty glass column. Fittings are not included. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).Spécifications
| Empty GC | |
| Gas Chromatography (GC) | |
| Glass Column | |
| None |