missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Class B Glass Volumetric Flasks with Polypropylene Stopper
Eisco™ Class B Glass Volumetric Flasks with Polypropylene Stopper feature one graduation mark, a fitted chemical resistant stopper, and blue printed markings.
$17.43 - $100.80
Spécifications
| Calibration | To contain |
|---|---|
| Closure Color | White |
| Closure Material | Polypropylene |
| Color | Clear |
| Description | Class B |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|
S89447
|
Eisco™
CH0448A |
5 mL |
chaque for $17.43
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S89448
|
Eisco™
CH0448B |
10 mL |
chaque for $17.43
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S13969
|
Eisco™
CH0448G |
250 mL |
chaque for $52.43
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S89449
|
Eisco™
CH0448F |
200 mL |
chaque for $27.57
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S89450
|
Eisco™
CH0448H |
500 mL |
chaque for $39.77
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S89451
|
Eisco™
CH0448I |
1000 mL |
chaque for $53.13
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S89452
|
Eisco™
CH0448J |
2000 mL |
chaque for $100.80
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S15474
|
Eisco™
CH0448D |
50 mL |
chaque for $25.03
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Made from high quality borosilicate 3.3 glass
- Include chemical resistant polypropylene stopper
- Flat bottom design
- Single graduation mark
- Blue printed markings
- Class B, in compliance with ASTM-E288
- Autoclavable
Spécifications
| To contain | |
| Polypropylene | |
| Class B | |
| Prepare chemical solution | |
| Volumetric Flask | |
| Autoclavable | |
| Non-sterile | |
| Flat | |
| Non-treated |
| White | |
| Clear | |
| Borosilicate Glass (3.3) | |
| Long | |
| Straight-sided, Round | |
| Reusable | |
| B | |
| Stopper |