Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 589/2 Quantitative Filter Paper
Retains medium fine precipitates using material with virtually no ash content. Whatman™ Grade 589/2 Quantitative Filter Paper is used when medium fine precipitates are being collected and papers must be ashed to support analysis.
$42.05 - $314.64
Spécifications
Color Code | White |
---|---|
Filter Type | Ashless |
Material | Cotton Linters |
Particle Retention | 4 to 12 μm |
Filtration Speed | 70 s |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Format | Diameter (Metric) | Prix | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Format | Diameter (Metric) | Prix | Quantité | |||||
09-924-108
|
Cytiva
10300106 |
Disc | 50 mm |
paquet de 100 chaque for $46.00
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
09-924-109
|
Cytiva
10300107 |
Disc | 55 mm |
paquet de 100 chaque for $44.56
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
09-924-114
|
Cytiva
10300112 |
Disc | 150 mm |
paquet de 100 chaque for $133.39
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
09-924-112
|
Cytiva
10300110 |
Disc | 110 mm |
paquet de 100 chaque for $86.58
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
09-924-116
|
Cytiva
10300120 |
Disc | 240 mm |
paquet de 100 chaque for $314.64
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
09-924-117
|
Cytiva
10300143 |
Folded Disc | 110 mm |
paquet de 100 chaque for $173.18
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
09-924-106
|
Cytiva
10300102 |
Disc | 12.7 mm |
paquet de 1000 chaque for $107.62
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
09-924-113
|
Cytiva
10300111 |
Disc | 125 mm |
paquet de 100 chaque for $102.90
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
09-924-107
|
Cytiva
10300103 |
Folded Disc | 40.5 mm |
paquet de 100 chaque for $42.05
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
09-924-110
|
Cytiva
10300108 |
Folded Disc | 70 mm |
paquet de 100 chaque for $53.80
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
09-924-111
|
Cytiva
10300109 |
Folded Disc | 90 mm |
paquet de 100 chaque for $72.57
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
09-924-115
|
Cytiva
10300114 |
Folded Disc | 185 mm |
paquet de 100 chaque for $196.50
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Retains medium fine precipitates using material with virtually no ash content. Whatman™ Grade 589/2 Quantitative Filter Paper is used when medium fine precipitates are being collected and papers must be ashed to support analysis.
Designed for gravimetric analysis- White Ribbon Filter for medium fine precipitates
- Ashless
- Medium filtration speed
- For sand content measurement in foodstuffs
- For flour grade determination
- For aqueous suspension analysis
Spécifications
White | |
Cotton Linters | |
70 s | |
180 μm |
Ashless | |
4 to 12 μm | |
Medium | |
Quantitative Filter Paper |