missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Troemner™ Alloy 8 Metric Precision Weight Sets, Class 4
Low magnetic susceptibility, uniform consistency and high resistance to corrosion
$1088.74 - $3509.90
Spécifications
| Classification | ASTM Class 4 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Quantity | Multiple |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Weight (Metric) | Prix | Quantité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Weight (Metric) | Prix | Quantité | ||||||
|
02-215-51C
|
N/A | 1 mg to 100 g |
chaque for $3,509.90
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
|
02-215-118
|
Troemner™
30391209 |
1 mg to 200 g |
chaque for $3,137.62
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
|
02-216-018
|
Troemner™
80780100 |
1 mg to 500 g |
chaque for $1,088.74
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Description
Designed for your most demanding weighing applications. Analytical Precision Weights meet or exceed specifications as defined in the ANSI/ASTM E617 standard.
- Used in extremely stable environments
- 1 to 500mg weights are one-piece construction with no adjusting cavity with one end turned up for easy handling
- Weight sets 1mg-500g are provided in a high quality polycarbonate set case
- Weight sets where the largest weight is 1kg and above are supplied in a felt line oak case
- Each polycarbonate case is placed in its own individual compartment
Spécifications
| ASTM Class 4 | |
| Stainless Steel | |
| Multiple |


