missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Sulfinert-Treated Swagelok Sample Cylinders
Made of 304L stainless steel to resist corrosion and DOT rated to 1800 and 5000psig, which allows sampling at gas wellheads as well as on-site refineries.
$1,903.85 - $7,670.66
Spécifications
| Material | Stainless Steel, Sulfinert treated |
|---|---|
| Pressure | 1800 psi |
| Thread Size (English) | 0.25 NPTF in. |
| Thread Size (Metric) | 0.63 NPTFcm |
| Type | Sample Cylinder |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantity & Availability | |||||
06711574
|
Restek™
RK 21394 |
2250 cc |
chaque for $7,670.66
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
06712200
|
Restek™
RK 24130 |
75 cc |
chaque for $1,903.85
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
06712203
|
Restek™
RK 24133 |
500 cc |
chaque for $2,422.28
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
06712202
|
Restek™
RK 24132 |
300 cc |
chaque for $2,594.36
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
06712204
|
Restek™
RK 24134 |
1000 cc |
chaque for $4,754.09
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
06712201
|
Restek™
RK 24131 |
150 cc |
chaque for $2,078.13
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Cylinders have 0.25 in. female NPT threads on both ends
- Each cylinder is hydrostatically tested to at least 5/3 the working pressure
- Range of cylinder sizes: 75 cc to 2,250 cc
Spécifications
| Stainless Steel, Sulfinert treated | |
| 0.25 NPTF in. | |
| Sample Cylinder |
| 1800 psi | |
| 0.63 NPTFcm |