Learn More
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box

Premium Microscope Slide Box is ideal for storage or transportation of up to 100 standard size slides.
$19.83 - $21.13
Spécifications
Type | Slide Box |
---|---|
Slide Capacity | 100 |
Closure Type | Clasp |
Description | Fisherbrand Premium Microscope Slide Box |
Device Holds | Standard-sized Microscope Slides |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantité | ||||||
03-448-288
|
Fisherbrand™
HS15994GF2 |
Black |
chaque for $21.13
caisse de 72 chaque for $1,521.36
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
03-448-282
|
Fisherbrand™
HS15994AF2 |
Blue |
chaque for $19.83
caisse de 72 chaque for $1,427.76
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
03-448-287
|
Fisherbrand™
HS15994FF2 |
Grey |
chaque for $19.83
caisse de 72 chaque for $1,427.76
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
03-448-283
|
Fisherbrand™
HS15994BF2 |
Green |
chaque for $19.83
caisse de 72 chaque for $1,427.76
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
03-448-284
|
Fisherbrand™
HS15994CF2 |
Red |
chaque for $19.83
caisse de 72 chaque for $1,427.76
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
03-448-286
|
Fisherbrand™
HS15994EF2 |
White |
chaque for $19.83
caisse de 72 chaque for $1,427.76
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
03-448-285
|
Fisherbrand™
HS15994DF2 |
Yellow |
chaque for $19.83
caisse de 72 chaque for $1,427.76
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Durable ABS Plastic boxes with cork lining
- Securely stores slides in grooved slots (26 x 76 mm)
- Closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
- Molded feet enable secure stacking for easy transport and storage
- Slots are numbered to correspond with the slide inventory sheet
- Stay organized with a molded labeling area for Project and Date
- Slide boxes available in multiple colors for project coding
- Dimensions: 8.2 x 6.9 x 1.3 in. (20.8 x 17.5 x 3.4 cm)
Specifications
Slide Box | |
Clasp | |
Standard-sized Microscope Slides | |
Slide Storage, Transportation | |
1.3 in. | |
8.2 in. | |
20.8 cm | |
ABS | |
Yes | |
6.9 in. | |
17.5 cm | |
Silver | |
Nickel |
100 | |
Fisherbrand Premium Microscope Slide Box | |
8.2 x 6.9 x 1.3 in. | |
Standard Slides (26 x 76 mm) | |
3.4 cm | |
3 in. | |
76 mm | |
1 Box | |
Non-sterile | |
1 in. | |
26 mm | |
Cork |