Learn More
Labconco™ G4 Prefilter Starter Kits
For use with Purifier™ Logic™-plus biosafety cabinets
191,47 $ - 364,88 $
Spécifications
Filter Type | G4 Prefilter |
---|---|
Includes | Pleated disposable filter with Merv 8 rating, hardware and bracket |
Product Type | Prefilter Kit |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | For Use With (Equipment) | Prix | Quantité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | For Use With (Equipment) | Prix | Quantité | ||||||
34-060-01
|
Labconco™
3406001 |
Purifier Logic Biosafety Cabinet (4 ft.) |
N/A
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
34-060-00
|
Labconco™
3406000 |
Purifier Logic Biosafety Cabinet (3 ft.) |
N/A
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
34-060-03
|
Labconco™
3406003 |
Purifier Logic Biosafety Cabinet (6 ft.) |
N/A
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
34-060-02
|
Labconco™
LCN3406002 |
Purifier Logic Biosafety Cabinet (5 ft.) |
N/A
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Includes pleated disposable filter with Merv 8 rating, hardware and bracket
Installation is required.
Spécifications
G4 Prefilter | |
Pleated disposable filter with Merv 8 rating, hardware and bracket | |
Prefilter Kit |