missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Class A Cylinders
Glass Class A cylinders are calibrated To Deliver for greatest accuracy. Double metric scale with reverse graduations makes reading easy.
$414.70 - $1171.77
Spécifications
| Base Type | Hexagonal |
|---|---|
| Calibration | To Deliver |
| Certifications/Compliance | ASTM E438, USP Type I |
| Class | A |
| Type | Graduated Cylinder |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Graduations | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Graduations | Prix | Quantité | ||||
|
08-558A
|
DWK Life Sciences
20028W10 |
10 mL | 0.1 mL |
caisse de 6 chaque for $711.50
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
08-560A
|
DWK Life Sciences
20028W25 |
25 mL | 0.2 mL |
caisse de 6 chaque for $771.50
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
08-561A
|
DWK Life Sciences
20028W50 |
50 mL | 1 mL |
caisse de 6 chaque for $779.83
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
08-564A
|
DWK Life Sciences
20028W250 |
250 mL | 2 mL |
caisse de 4 chaque for $832.57
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
08-567A
|
DWK Life Sciences
20028W500 |
500 mL | 5 mL |
caisse de 4 chaque for $1,171.77
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
08-568A
|
DWK Life Sciences
20028W1000 |
1000 mL | 10 mL |
caisse for $414.70
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Calibrated “To Deliver”
- Double scale with reverse graduations
- In capacities ranging from 10mL to 1L
- White scales for darker samples
- Hexagonal ground base provides stability
Spécifications
| Hexagonal | |
| ASTM E438, USP Type I | |
| Graduated Cylinder | |
| White | |
| Borosilicate Glass |
| To Deliver | |
| A | |
| Safe Gard Bumper | |
| Round | |
| Dual |