Learn More
MilliporeSigma™ Accessories for YY3014236 Filter Holder, 142 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
$135.00 - $990.00
Spécifications
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
For Use With (Equipment) | Filter Holder |
Sterility | Non-sterile |
Diameter (Metric) Inside | 142 mm |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Type | Prix | Quantité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Type | Prix | Quantité | ||||||
YY2214265
|
MilliporeSigma™
YY2214265 |
O-Ring |
paquet de 4 chaque for $230.00
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
YY2214252
|
MilliporeSigma™
YY2214252 |
Handwheel Wrench |
chaque for $135.00
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
YY2214258
|
MilliporeSigma™
YY2214258 |
Underdrain Support |
chaque for $487.00
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
YY3014234
|
MilliporeSigma™
YY3014234 |
Support Screen |
chaque for $990.00
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
Filter diameter: 142mm
Spécifications
Not Autoclavable | |
Filter Holder | |
Non-sterile | |
142 mm |