missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 HPLC Columns
HyPURITY HPLC Columns are highly characterized, tested, and validated.
$2461.77 - $2769.74
Spécifications
| Particle Size | 5 μm |
|---|---|
| Pore Size | 190 Å |
| Surface Area | 200 m²/g |
| USP Type | L26 |
| Stationary Phase | C4 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Prix | Quantité | ||||
|
22405154630
|
Thermo Scientific™
22405154630 |
150 mm | 4.6 mm |
chaque for $2,461.77
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
22405254630
|
Thermo Scientific™
22405254630 |
250 mm | 4.6 mm |
chaque for $2,769.74
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
High quality, highly pure silica columns
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- High quality, highly pure silica columns
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Spécifications
| 5 μm | |
| 200 m²/g | |
| C4 | |
| 4.5% | |
| Yes |
| 190 Å | |
| L26 | |
| Silica | |
| Reversed Phase | |
| Reversed Phase |