missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Snap Cap Gas Cylinder Lockout
Deny access to the main cylinder control and regulator attachment of gas cylinders. The Brady™ Snap Gas Cylinder Lockout fits most North American high and low pressure gas cylinders and is made to last many years of use.
$199.50
Spécifications
| Color | Yellow |
|---|---|
| Material | Steel |
| Dimensions (L x W x H) | 6.5 x 3 1/8 x 11 UN |
| Finish | Powder-coated |
| Quantity | 1 Ea. |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Product Type | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Product Type | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
19103969
|
Brady™
90496 |
High Pressure, Fine Thread Cylinder Lockout |
chaque for $199.50
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19103970
|
Brady™
95137 |
Low Pressure, Fine Thread Cylinder Lockout |
chaque for $199.50
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19103971
|
Brady™
95138 |
High Pressure, Coarse Thread Cylinder Lockout |
chaque for $199.50
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19103972
|
Brady™
95139 |
Low Pressure, Coarse Thread Cylinder Lockout |
chaque for $199.50
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Designed to fit most North American high and low pressure gas cylinders
- Snap Cap devices denies access to main cylinder control and regulator attachment
- Made of weld steel and powder coated for many years of use
- Operates safely from -31° F to 203° F
Spécifications
| Yellow | |
| 6.5 x 3 1/8 x 11 UN | |
| 1 Ea. |
| Steel | |
| Powder-coated |