Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reusable Bottle Top Filters

Combine the convenience of a bottle top filter with the savings of a reusable bottle top filter. Screw securely onto glass media bottles with 33 or 45mm neck sizes.
$653.10 - $860.53
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Thread Size (Metric) | Prix | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Thread Size (Metric) | Prix | Quantité | |||||
09-740-36F
![]() |
Thermo Scientific™
DS03202545 |
250 mL | 45 mm |
caisse for $653.10
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
09-740-36G
![]() |
Thermo Scientific™
DS03205033 |
500 mL | 33 mm |
chaque for $798.27
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
09-740-36H
![]() |
Thermo Scientific™
DS03205045 |
500 mL | 45mm |
caisse for $860.53
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Combine the convenience of a bottle top filter with the savings of a reusable device. Non-cytotoxic Nalgene™ polysulfone reusable bottle top filters screw securely onto glass media bottles with 33 or 45mm neck sizes.
- Available in 250 and 500mL sizes
- Polysulfone is strong, washable and autoclavable
- molded-in graduationsmake it easy to see sample volume
- Polypropylene tubing adapter can be stuffed with cotton for sterile venting during autoclaving
- Removable sterilizationmembrane support plate is designed to providemaximum flow rate and throughput
- Filters accept 0.25 to 0.3125 in. (6 to 8mm) I.D. vacuum tubing
- Available in 250 and 500mL sizes
- Polysulfone is strong, washable and autoclavable
- molded-in graduationsmake it easy to see sample volume
- Polypropylene tubing adapter can be stuffed with cotton for sterile venting during autoclaving
- Removable sterilizationmembrane support plate is designed to providemaximum flow rate and throughput
- Filters accept 0.25 to 0.3125 in. (6 to 8mm) I.D. vacuum tubing
Spécifications
PSU | |
Autoclavable |