missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPA™ Krytech 579 Precision Work Gloves
Low risk, ISO B gloves provide standard protection for intricate handling in reasonably clean environments.
$9.18 - $9.18
Spécifications
| Certifications/Compliance (Europe) | Cat. 2 CE, EN 420 |
|---|---|
| Color | White, Gray |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Material | HDPE |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|
19-249-761
|
MAPA™
34579086 |
6 |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-249-763
|
MAPA™
34579088 |
8 |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-249-764
|
MAPA™
34579089 |
9 |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-249-765
|
MAPA™
34579080 |
10 |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-249-766
|
MAPA™
34579081 |
11 |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Ergonomic shape for the reduction of hand fatigue
- Abrasion resistance for long-term wear
- Reduced thickness for tactile sensitivity
- Anatomical shape for dexterity
- High density polyurethane fiber interior
- Ventilated back
- White
Applications:
Automotive/mechanical industry; Paper industry
Spécifications
| Cat. 2 CE, EN 420 | |
| ANSI A4 | |
| Cut-resistant Gloves | |
| Handling and sorting small sharp parts, finishing work | |
| KryTech 579 | |
| 24.1 cm |
| White, Gray | |
| HDPE | |
| EN 388:4342B | |
| Knit | |
| 9.5 in. |