missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Low-Density Polyethylene Chemical Containers
Chemical containers are ideal for storing small quantities of liquids or solids.
$231.70 - $345.90
Spécifications
| Color | Clear |
|---|---|
| For Use With (Application) | Storing Small Quantities of Liquids or Solids, These Heavy-Walled, Injection Molded Polyethylene Jars Have Even Been Used to Transport Dust Samples from the Moon |
| Includes | Screw Cap |
| Material | Polyethylene |
| Quantity | 6/Pk. |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Height (Metric) | Closure Size | Prix | Quantity & Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Height (Metric) | Closure Size | Prix | Quantity & Availability | |||
|
03412601
|
Bel-Art™
H178710000 |
10 cc | 54 mm | 22 mm |
paquet de 6 chaque for $231.70
caisse de 6 paquet for $1,390.20
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
03412603
|
Bel-Art™
H178740000 |
90 cc | 69 mm | 54 mm |
paquet de 6 chaque for $282.13
caisse de 6 paquet for $1,692.78
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
03412604
|
Bel-Art™
H178750000 |
120 cc | 84 mm | 54 mm |
paquet de 6 chaque for $345.90
caisse de 6 paquet for $2,075.40
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
Description
- Heavy-walled, injection-molded polyethylene
- Easy-to-clean
- Screw cap design featuring a leakproof inner seal
- Have been used to transport dust samples from the moon
Spécifications
| Clear | |
| Screw Cap | |
| 6/Pk. | |
| Clear | |
| Yes | |
| No | |
| Round | |
| Blank | |
| Screw Cap |
| Storing Small Quantities of Liquids or Solids, These Heavy-Walled, Injection Molded Polyethylene Jars Have Even Been Used to Transport Dust Samples from the Moon | |
| Polyethylene | |
| Non-sterile | |
| Clear | |
| Reusable | |
| Wide | |
| Storage Container | |
| Polyethylene | |
| Not Autoclavable |