Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC Columns
Analyze sugars with this versatile amino propyl phase of Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC Columns.
$1093.30 - $2237.53
Spécifications
| Pore Size | 120 Å |
|---|---|
| Surface Area | 170 m²/g |
| Temperature | 60°C |
| USP Type | L8 |
| Stationary Phase | Amino (NH2) |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | Prix | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | Prix | Quantité | |||
|
30703054630
|
Thermo Scientific™
30703054630 |
50 mm | 4.6 mm | 3 μm |
chaque for $1,799.10
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
30703102130
|
Thermo Scientific™
30703102130 |
100 mm | 2.1 mm | 3 μm |
chaque for $2,104.30
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
30703152130
|
Thermo Scientific™
30703152130 |
150 mm | 2.1 mm | 3 μm |
chaque for $2,237.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
30703-154630
|
Thermo Scientific™
30703154630 |
150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
chaque for $1,917.12
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
03-150-585
|
Thermo Scientific™
30705254630 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
chaque for $1,785.57
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
30705-154630
|
Thermo Scientific™
30705154630 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
chaque for $1,704.26
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
30705103030
|
Thermo Scientific™
30705103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm |
chaque for $1,699.52
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
30-703-014001
|
Thermo Scientific™
30703014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm |
chaque for $1,125.58
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
30703012101
|
Thermo Scientific™
30703012101 |
10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
paquet de 4 chaque for $1,093.30
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
Description
Analyze sugars with this versatile amino propyl phase of Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC Columns. Hypersil stationary phases are recognized as an industry standard in HPLC. Proven as an effective analytical tool, classical Hypersil phases are well established and referenced in HPLC methods. Quality is assured by manufacture under ISO 9001-2000 quality guidelines. For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ LC Amino Columns as an alternative.
- In reversed phase mode, Hypersil APS-2 columns are excellent for carbohydrate analysis: extra sensitivity for sugars
- Alternative selectivity to silica when used in normal phase
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Spécifications
| 120 Å | |
| 60°C | |
| Amino (NH2) | |
| No |
| 170 m²/g | |
| L8 | |
| 2% | |
| Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.