missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ High Efficiency Particulate Air-Purifying (HEPA) Filter for Face-Mounted PAPR
Honeywell North™ High Efficiency Respirator Filter designed for face-mounted PAPR systems.
$1606.56 - $1606.56
Spécifications
Certifications/Compliance | AS NZS 1716:2003 |
---|---|
Description | PAPR High Efficiency (HE) Filter |
Filter Type | HEPA |
For Use With (Application) | Construction, government, manufacturing, medical, pharmaceutical, transportation, utilities |
For Use With (Equipment) | North™ face-mounted PAPR Systems |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | ||||||
19-085-567
|
Honeywell™
108044 |
84/Cs. |
chaque for $1,606.56
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Spécifications
AS NZS 1716:2003 | |
HEPA | |
North™ face-mounted PAPR Systems |
PAPR High Efficiency (HE) Filter | |
Construction, government, manufacturing, medical, pharmaceutical, transportation, utilities |