missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Glass Filtering Flask
Made from high quality borosilicate 3.3 glass, extremely durable, with a low temperature gradient and superior chemical resistance. Featuring a narrow neck, side arm, and graduations.
$77.93 - $155.93
Spécifications
Color | Clear |
---|---|
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
For Use With (Application) | Filtering liquids |
Product Type | Filtering Flasks |
Autoclavable | Autoclavable |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | ||||||
S40918
|
Eisco™
FL2402 |
250 mL |
chaque for $77.93
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
S40919
|
Eisco™
FL2403 |
500 mL |
chaque for $91.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
S40921
|
Eisco™
FL2404 |
1000 mL |
chaque for $155.93
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Description
Warranty
1 year limited manufacturer warranty
Spécifications
Clear | |
Filtering liquids | |
Autoclavable | |
Yes | |
Non-sterile | |
Non-treated |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Filtering Flasks | |
Reusable | |
Joint | |
Flat |