Learn More
Eisco™ Glass Funnel Filters
Eisco™ Glass Funnel Filters are made from high quality borosilicate glass and designed with an angled stem and beaded rim for durability.
11,87 $ - 26,80 $
Spécifications
Material | Borosilicate Glass |
---|---|
Angle | 60° |
Color | Clear |
Product Type | Filter Funnel |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Diameter (Metric)Top | Diameter (Metric) Stem | Length (Metric) Stem | Prix | Quantité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Diameter (Metric)Top | Diameter (Metric) Stem | Length (Metric) Stem | Prix | Quantité | ||||
S89477
|
Eisco™
CH0456B |
65 mm | 8 mm | 6.35 cm |
N/A
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
S27998
|
Eisco™
CH0456C |
76 mm | 8 mm | 7.5 cm |
N/A
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
S89478
|
Eisco™
CH0456E |
125 mm | 16 mm | 11.43 cm |
N/A
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Funnel filters made from high quality borosilicate glass
- 60° angle at bottom of stem
- Autoclavable
Warranty
1 year limited manufacturer warranty.
Spécifications
Borosilicate Glass | |
60° | |
Clear | |
Filter Funnel |