Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Filter Tip Reload Pipette Tips

Sterile and free of RNase, DNase, ATP, pyrogen, bioburden, PCR inhibitors, endotoxin and DNA
$288.54 - $306.54
Spécifications
Filtered | Filtered |
---|---|
Sterility | Sterile |
Color | Clear |
Autoclavable | Autoclavable |
Format | Refill |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Prix | Quantité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Prix | Quantité | ||||||
02-707-472
![]() |
N/A | 0.1 to 5 μL |
paquet de 960 chaque for $306.54
caisse de 5 paquet for $1,532.70
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
02-707-476
![]() |
N/A | 2 to 20 μL |
paquet de 960 chaque for $302.64
caisse de 5 paquet for $1,513.20
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
02-707-473
![]() |
N/A | 0.1 to 10 μL |
paquet de 960 chaque for $290.11
caisse de 5 paquet for $1,450.55
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
02-707-478
![]() |
N/A | 20 to 200 μL |
paquet de 960 chaque for $288.54
caisse de 5 paquet for $1,442.70
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
02-707-477
![]() |
N/A | 10 to 100 μL |
paquet de 960 chaque for $302.64
caisse de 5 paquet for $1,513.20
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
Sterile and free of RNase, DNase, ATP, pyrogen, bioburden, PCR inhibitors, endotoxin and DNA
Packaging Features
- Offset wells allow filter tips to stack
- Rigid inserts are multi-channel format ensuring secure tip seal
- Lot numbered inserts for traceability also include easy to read tip volume and Fisher catalog number
- Sterile packaging with outer sleeve protects tips from contamination while refilling inserts
- Environmentally friendly reload packaging reduces plastic waste and saves space
- Blister sleeve guide rails align tip inserts for smooth and reliable transfer into the rack
- Flush Fit Inserts sit flush with rack, allowing easy multichannel pipetting
- Recycle Logo molded into all rack components
- Notched clasp props lid open for autoclave venting
- Sure Stack lid rim prevents racks from sliding around when stacked and carted around a lab
- Safe-Lock latch allows for one-handed open and closing ability and won't pop open when dropped
- Sure-snap design securely holds insert in place, preventing it from being lifted out while pipetting
- Flip-lid can be either a hinged or lift-off lid; hinged format does not prevent use of a multichannel pipet
- Inserts are easy to place onto and remove from rack; clip onto rack for a secure fit
- Lot traceable—all inserts contain the Fisherbrand part number, tip volume, lot number
- Indented insert holes inhibit tip movement, stabilizing them for multichannel work
- Contact Clip helps prevent unnecessary contact with the tips while clipping in inserts
- Multichannel design; all inserts are 96-well format
- Robust non-pliable design provides secure seals on every tip
Spécifications
Filtered | |
Clear | |
Refill | |
SureOne |
Sterile | |
Autoclavable | |
Single-use | |
Polypropylene |