missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rotano Animal Handling Elbow Length Catch Glove™

Premium grade suede split leather gloves offer protection against bites, scratches, and lacerations when handling medium-sized primates. Designed for trained professionals working in Lab Animal Research (LAR) facilities.

6 128,70 $ - 6 410,64 $

Spécifications

Certifications/Compliance (Europe) EN 388:2016 + A1:2018 6.5 Puncture Resistance: Performance Level 4 (Highest Level)
Cuff Material Full Grain, Scratch Resistant Hide
Color Gray
Grade Premium
Latex Free Yes
voir les spécifications

Produits 9
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Hand Quantity Prix Quantité  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Hand Quantity Prix Quantité  
17116016
Afficher les documents
Rotano
NBAHOFALH20
Left 20 Gloves/Cs. N/A
Il en reste null
 
17116013
Afficher les documents
Rotano
NBAHOFALH30
Left 30 Gloves/Cs. N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
17116010
Afficher les documents
Rotano
NBAHOFALH50
Left 50 Gloves/Cs. N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
17116015
Afficher les documents
Rotano
NBAHOFARH20
Right 20 Gloves/Cs. N/A
Il en reste null
 
17116012
Afficher les documents
Rotano
NBAHOFARH30
Right 30 Gloves/Cs. N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
17116009
Afficher les documents
Rotano
NBAHOFARH50
Right 50 Gloves/Cs. N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
17116017
Afficher les documents
Rotano
NBAHOFAPR10
Specific 10 Pairs/Cs. N/A
Il en reste null
 
17116014
Afficher les documents
Rotano
NBAHOFAPR15
Specific 15 Pairs/Cs. N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
17116011
Afficher les documents
Rotano
NBAHOFAPR25
Specific 25 Pairs/Cs. N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description

Description

  • Protects against bites, scratches, and lacerations when working with medium-sized primates
  • Premium grade suede leather for dexterity, flexibility, and bite protection
  • Full grain hide on the sleeve provides scratch resistance
  • Fleeced poly cotton liner for added insulation, sweat absorption, and comfort
  • Reinforced double layer on thumb and palm for added protection
  • High strength seam construction for additional strength and durability
  • Elbow length design prevents sleeve roll down
  • Exceeds test method EN388: 2016 + A1:2018 6.5 Puncture Resistance levels
Spécifications

Spécifications

EN 388:2016 + A1:2018 6.5 Puncture Resistance: Performance Level 4 (Highest Level)
Gray
Yes
1.4 to 1.6 mm
Universal
Black
Fleeced Polycotton
Keystone
Full Grain, Scratch Resistant Hide
Premium
Suede Leather
Animal Handling Gloves
Protection Against Bites, Scratches, Punctures, and Lacerations When Handling Medium-Sized Primates
Gauntlet
NBAH-OFA
20.5 in.
Videos
FDS
missing translation for 'documents'

missing translation for 'documents'