missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Griffin PMP Beakers
Beakers with molded graduations for durability
$125.53 - $838.50
Spécifications
| Material | PMP |
|---|---|
| Type | Beaker |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Disposable | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|
14-379-392
|
BRANDTECH™ VITLAB™
60695 |
25 mL |
paquet de 12 chaque for $125.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
14-379-393
|
BRANDTECH™ VITLAB™
60795 |
50 mL |
paquet de 12 chaque for $160.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
14-379-394
|
BRANDTECH™ VITLAB™
60895 |
100 mL |
paquet de 12 chaque for $198.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
14-379-395
|
BRANDTECH™ VITLAB™
60995 |
150 mL |
paquet de 12 chaque for $261.59
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
14-379-396
|
BRANDTECH™ VITLAB™
61095 |
250 mL |
paquet de 6 chaque for $134.31
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
14-379-397
|
BRANDTECH™ VITLAB™
61195 |
400 mL |
paquet de 6 chaque for $198.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
14-379-398
|
BRANDTECH™ VITLAB™
61895 |
500 mL |
paquet de 6 chaque for $211.38
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
14-379-399
|
BRANDTECH™ VITLAB™
61295 |
600 mL |
paquet de 6 chaque for $228.31
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
14-379-400
|
BRANDTECH™ VITLAB™
61495 |
1000 mL |
paquet de 6 chaque for $334.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
14-379-401
|
BRANDTECH™ VITLAB™
61595 |
2000 mL |
paquet de 6 chaque for $588.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
14-379-402
|
BRANDTECH™ VITLAB™
61695 |
3000 mL |
paquet de 4 chaque for $635.88
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
14-379-403
|
BRANDTECH™ VITLAB™
61795 |
5000 mL |
paquet de 4 chaque for $838.50
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Made from high-quality PMP (polymethylpentene) with a raised graduation scale
- Crystal clear for excellent visibility
- Autoclavable at 121°C
- Complies with ISO 7056 standards
Certifications
Meets the requirements of ISO 7056
Spécifications
| PMP | |
| Autoclavable | |
| Yes | |
| Griffin |
| Beaker | |
| Reusable | |
| Molded Graduations |