missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ BIO-CERT™ CELL CULTURE QUALITY 2-in-1 Culture Inserts for Multi-well Plates, 1 μm and 3 μm Pore Size
Sterile inserts for 6-, 12-, or 24-well plates, featuring cellGrade™ plus surface treatment for uniform cell growth. Designed with feet for standing or a removable hook for hanging, offering versatile use in cell culture applications.
$1,395.54 - $2,247.21
Spécifications
| Material | PET |
|---|---|
| Pore Density | 2 x 106 pores/cm2 |
| Type | Standing/Hanging Insert |
| Dish Type | Insert |
| Wells | 1 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Pore Size | Volume (Metric) Working | Packaging | Prix | Quantity & Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Pore Size | Volume (Metric) Working | Packaging | Prix | Quantity & Availability | |||
|
01670236
|
BRANDTECH™ BRAND™
782755 |
3 μm | 800 to 3000 μL | Multipack Blister |
paquet de 24 chaque for $1,395.54
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
01670237
|
BRANDTECH™ BRAND™
782754 |
3 μm | 800 to 3000 μL | Single Blister |
paquet de 24 chaque for $1,501.43
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
01670238
|
BRANDTECH™ BRAND™
782753 |
1 μm | 800 to 3000 μL | Multipack Blister |
paquet de 24 chaque for $1,395.54
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
01670239
|
BRANDTECH™ BRAND™
782752 |
1 μm | 800 to 3000 μL | Single Blister |
paquet de 24 chaque for $1,501.43
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
01670240
|
BRANDTECH™ BRAND™
782735 |
3 μm | 300 to 1000 μL | Multipack Blister |
paquet for $1,862.21
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
01670241
|
BRANDTECH™ BRAND™
782734 |
3 μm | 300 to 1000 μL | Single Blister |
paquet for $2,247.21
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
01670242
|
BRANDTECH™ BRAND™
782733 |
1 μm | 300 to 1000 μL | Multipack Blister |
paquet for $1,862.21
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
01670243
|
BRANDTECH™ BRAND™
782732 |
1 μm | 300 to 1000 μL | Single Blister |
paquet for $2,247.21
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
01670244
|
BRANDTECH™ BRAND™
782715 |
3 μm | 150 to 400 μL | Multipack Blister |
paquet for $1,862.21
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
01670245
|
BRANDTECH™ BRAND™
782714 |
3 μm | 150 to 400 μL | Single Blister |
paquet for $2,039.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
01670246
|
BRANDTECH™ BRAND™
782713 |
1 μm | 150 to 400 μL | Multipack Blister |
paquet for $1,862.21
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
01670247
|
BRANDTECH™ BRAND™
782712 |
1 μm | 150 to 400 μL | Single Blister |
paquet for $2,039.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
Description
- Suitable for 2D and 3D cell cultures
- TC treated with cellGrade™ plus surface treatment for enhanced cell growth
- Highly transparent PET membrane ideal for imaging
- Sterile according to ISO 11137, SAL 10-6
- Produced in a Class 8 cleanroom per ISO 14644-1
- Non-cytotoxic, meeting ISO 10993-5 standards
- BIO-CERT™ CELL CULTURE QUALITY means inserts are free of pyrogens, endotoxins, human DNA, RNase, and DNase
- Available in diameters of 8.8 mm, 13.3 mm, and 24.8 mm to fit 24-, 12-, and 6-well plates, respectively
Spécifications
| PET | |
| Standing/Hanging Insert | |
| 1 | |
| cellGrade plus | |
| ISO 11137, ISO 10993-5 | |
| Round | |
| Single-use | |
| Yes |
| 2 x 106 pores/cm2 | |
| Insert | |
| Clear | |
| Sterile | |
| Not Gridded | |
| Flat | |
| Not Autoclavable | |
| Yes |