missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agilent Technologies™ Milieu DMEM XF, pH 7,4
Description
- Ne contient ni rouge phénol, ni bicarbonate, ni glucose, ni glutamine, ni pyruvate, ce qui permet une personnalisation complète
- Des milieux XF avec un pH de 7,4 sont également disponibles, simplifiant le flux de travail, économisant du temps pour la préparation de l’essai et assurant des résultats cohérents entre les expériences
- Contient 5 mM de HEPES, et le pH de ce milieu est préajusté à 7,4
- Pour assurer un pH final approprié dans les milieux d’analyse, les suppléments de XF Seahorse doivent être utilisés à la plage de concentration recommandée
Spécifications
Spécifications
| Lignée cellulaire | Tous |
| Type de cellules | Tous |
| Classification | Sans origine animale |
| Concentration | 1X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Essai Seahorse XF |
| Taux de sérum | Sans sérum |
| Stérilité | Stérile |
| Avec additifs | Aucun |
| Sans additif | Aucun |
| Afficher plus de résultats |