missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vikan™ Stiff Hand Scrub Brush
Designed with stiff-angled bristles for better scrubbing.
$28.71 - $28.71
Spécifications
| Product Type | Scrub Brush |
|---|---|
| Bristle Material | Polyester |
| Bristle Type | Stiff |
| Color-coded | Yes |
| Handle Material | Polypropylene |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantité | |||||
|
19-830-024
|
Vikan™
38909 |
Black |
chaque for $28.71
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-830-025
|
Vikan™
38906 |
Yellow |
chaque for $28.71
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-830-026
|
Vikan™
38905 |
White |
chaque for $28.71
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-830-027
|
Vikan™
38904 |
Red |
chaque for $28.71
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Polypropylene block with polyester bristles
- One end of brush with harder bristles to remove stubborn dirt
Spécifications
| Scrub Brush | |
| Stiff | |
| Polypropylene | |
| 7.5 x 2.5 x 2.4 in. | |
| 7.5 in. |
| Polyester | |
| Yes | |
| Autoclavable | |
| scrub tables, conveyor, belts, cutting boards, buckets | |
| 0.5 lb. |