missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Vial Crimp Seals, BiMetal (Magnetic)
The sealing surface is aluminum, and the inner diameter is made of tin to add the magnetic surface. Available in a variety of colors.
$188.00 - $196.00
Spécifications
| Diameter (Metric) Outer | 20 mm |
|---|---|
| Septum | PTFE, Silicone |
| No. per Pack | 100/Pk. |
| Thickness (Metric) | 3 mm |
| Closure Size | 20 mm |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color (Seal) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color (Seal) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
111010752
|
MilliporeSigma™ Supelco™
29176U |
Blue |
chaque for $196.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
111010751
|
MilliporeSigma™ Supelco™
29175U |
Gold |
chaque for $196.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
111010753
|
MilliporeSigma™ Supelco™
29178U |
Green |
chaque for $188.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
111010749
|
MilliporeSigma™ Supelco™
29169U |
Red |
chaque for $188.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Spécifications
| 20 mm | |
| 100/Pk. | |
| 20 mm |
| PTFE, Silicone | |
| 3 mm | |
| Crimp Seal |