missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUETTE™ Urine STB Tube
STB Tube from Greiner Bio-One stabilizes urinalysis samples at room temperature for up to 72 hours
$69.97 - $78.48
Spécifications
| Product Type | Urinalysis Tube |
|---|---|
| Disposable | Single-use |
| Graduated | No |
| Material | PET |
| Sterility | Sterile |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|
21-000-163
|
VACUETTE™
455023 |
9 mL |
paquet for $69.97
caisse de 24 paquet for $1,679.28
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
21-000-164
|
VACUETTE™
455024 |
9.5 mL |
paquet for $78.48
caisse de 24 paquet for $1,883.52
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
21-000-165
|
VACUETTE™
456008 |
6 mL |
paquet for $70.55
caisse de 24 paquet for $1,693.20
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Ensures urinalysis sample integrity at room temperature up to 72h.
- Preservative made up of ethylparaben, chlorhexidine and sodium propionate.
- Evacuated to ensure the optimal ratio of specimen sample to preservative.
- Available with a round bottom or a conical bottom for microscopic examinations.
- Available in bulk or in kit form packed together conveniently with the urine transfer device.
Spécifications
| Urinalysis Tube | |
| No | |
| Sterile | |
| Yes |
| Single-use | |
| PET | |
| Yellow |