missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dynalon™ Straight-Sided Polystyrene Jars
Ideal for storing specimens, supplies or powders.
$51.74 - $116.46
Spécifications
| Color | Clear |
|---|---|
| For Use With (Application) | Lab and Industry |
| Includes | Screw Closure |
| Material | Polystyrene |
| Max. Temperature (Metric) | 70°C |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
S63381
|
Dynalon™
421205 |
60 mL |
paquet de 12 chaque for $51.74
caisse de 4 paquet for $206.96
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S63382
|
Dynalon™
421215 |
120 mL |
paquet de 12 chaque for $80.28
caisse de 3 paquet for $240.84
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S63383
|
Dynalon™
421225 EMD |
240 mL |
paquet de 6 chaque for $52.64
caisse de 6 paquet for $315.84
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S63384
|
Dynalon™
421235 EMD |
480 mL |
paquet de 6 chaque for $73.36
caisse de 4 paquet for $293.44
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S63385
|
Dynalon™
421245 EMD |
1000 mL |
paquet de 6 chaque for $116.46
caisse de 4 paquet for $465.84
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Crystal-clear polystyrene is chemical-resistant
- Polypropylene screw caps
Order Info
Polypropylene jars are also available (Cat. Nos. S63386 through -90).
Spécifications
| Clear | |
| Screw Closure | |
| 70°C | |
| White | |
| Round | |
| Polypropylene | |
| Not Autoclavable |
| Lab and Industry | |
| Polystyrene | |
| 158°F | |
| Clear | |
| Straight-sided Container | |
| Screw Cap |