missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Motic™ SMZ 160 Stereo Microscopes
This stereo zoom microscope comes with a 1:6.4 zoom range and an all metal body with classic illumination.
$2,800.48 - $3,824.53
Spécifications
| Magnification Power | 10X |
|---|---|
| Objective Types | Auxiliary Objectives (0.3X, 0.5X, 0.63X, 0.75X, 1.5X, 2X) |
| Eyepiece | WF 10X/20 mm |
| Working Distance | 100 mm |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Head Style | Base Style | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Head Style | Base Style | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
01258012
|
Motic™
1100201300151 |
Binocular | Plain Stand |
chaque for $2,800.48
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
01258014
|
Motic™
1100201300161 |
Trinocular | Plain Stand |
chaque for $3,127.97
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
01258013
|
Motic™
1100201300171 |
Binocular | LED Stand |
chaque for $3,496.56
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
01258015
|
Motic™
1100201300181 |
Trinocular | LED Stand |
chaque for $3,824.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
The SMZ-160 is ideal for educational purposes in high schools and universities, but is also great for industrial quality control.
- Greenough Zoom Optical System
- 45° stereomicroscope head
- 6:1 zoom ratio
- Diopter Adjustment: ±5
Spécifications
| 10X | |
| Auxiliary Objectives (0.3X, 0.5X, 0.63X, 0.75X, 1.5X, 2X) | |
| WF 10X/20 mm | |
| 100 mm |