missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Screw Top Vials with Aluminum-lined Solid Caps
Suitable to inject samples from an autosampler, available in a variety of colors and volumes.
$112.00 - $190.00
Spécifications
| Closure Color | Black |
|---|---|
| Material (Liner) | Aluminum |
| Material | Glass |
| No. per Pack | 100/Pk. |
| Closure Material | Phenolic |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Volume (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Volume (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
111016095
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27470U |
Amber | 7 mL |
chaque for $141.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
111010748
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27472 |
Amber | 22 mL |
chaque for $190.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
111011274
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27125U |
Clear | 2 mL |
chaque for $112.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
111011275
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27137 |
Clear | 4 mL |
chaque for $118.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
111020908
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27149 |
Clear | 7 mL |
chaque for $125.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
111020899
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27160U |
Clear | 15 mL |
chaque for $142.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
111010842
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27171 |
Clear | 22 mL |
chaque for $180.60
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Spécifications
| Black | |
| Glass | |
| Phenolic | |
| Screw Top Vial Kit |
| Aluminum | |
| 100/Pk. | |
| Solid Top Cap |