missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sol-Care™ Safety Lancets
Safety Lancet is a sterile, single use, springe-loaded lancet designed for capillary blood sampling. The lancet is precision sharpened designed for maximum comfort and optimal blood flow.
$202.77
Spécifications
| Product Type | Lancet |
|---|---|
| For Use With (Equipment) | Blood Collection Tube Holder |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Needle Gauge | Length (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Needle Gauge | Length (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
361060343
|
Sol-Care™
SLA001 |
30 G | 1.6 mm |
caisse de 1000 chaque for $202.77
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
361060333
|
Sol-Care™
SLA003 |
28 G | 1.6 mm |
caisse de 1000 chaque for $202.77
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
361060392
|
Sol-Care™
SLA004 |
28 G | 1.8 mm |
caisse de 1000 chaque for $202.77
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
361060349
|
Sol-Care™
SLA005 |
23 G | 1.8 mm |
caisse de 1000 chaque for $202.77
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
361060397
|
Sol-Care™
SLA008 |
21 G | 1.8 mm |
caisse de 1000 chaque for $202.77
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- The needle is safely concealed in the lancet body before and after use
- Easy twist-off cap removal
- Comfortable finger recess design
- Small contact face for precise puncturing
Spécifications
| Lancet | |
| Blood Collection Tube Holder |