missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S-Curve™ MCD-3000 Series Three-Compartment PETG Dispensers
$735.95 - $867.05
Spécifications
| Type | Dispensing Bin |
|---|---|
| Material | PETG |
| Color | Clear |
| Shape | Rectangular |
| Mounting Type | Free Standing, Wall Mount |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W x H) | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W x H) | Prix | Quantité | |||||
|
19-162-594
|
S-Curve™
MCD3003PETG |
15 x 9 x 15 in. |
chaque for $735.95
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-170-621
|
S-Curve™
MCD3006PETG |
20 x 6 x 18 in. |
chaque for $867.05
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Spécifications
| Dispensing Bin | |
| Clear | |
| Free Standing, Wall Mount | |
| Wall Bracket |
| PETG | |
| Rectangular | |
| Sloping Lid | |
| MCD-3000 |