missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Polypropylene Separating Funnel, PTFE Key Stopcock
Polypropylene separatory funnels provide excellent contact clarity and durability. Include push fitted plugs with self lubricating PTFE key stopcocks and polypropylene screw caps. Autoclavable.
$73.70 - $89.80
Spécifications
| Diameter (Metric)Top | 3.2 cm |
|---|---|
| Material | Polypropylene |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | No |
| For Use With (Application) | transferring liquids |
Comprend: PP Funnel, PTFE Stopcock, PP screw cap
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|
S41686
|
Eisco™
CH0480A |
100 mL |
chaque for $73.70
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S41687
|
Eisco™
CH0480B |
250 mL |
chaque for $76.10
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S41688
|
Eisco™
CH0480C |
500 mL |
chaque for $89.80
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Polypropylene separatory funnel
- Leak resistant threaded polypropylene screw cap for top of funnel
- Includes push fitted polypropylene key stockcock
- Autoclavable
Warranty
1 year limited manufacturer warranty
Spécifications
| 3.2 cm | |
| Autoclavable | |
| transferring liquids |
| Polypropylene | |
| No | |
| 1 |