missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Dulbecco's Modified Eagle's Medium avec L-glutamine et 4,5 g/L de glucose
Description
Le DMEM contient une concentration quatre fois plus élevée d’acides aminés, de vitamines et de composants supplémentaires. La formulation originale prévoit 1000 mg/L de glucose, qui a d’abord été utilisé pour soutenir le virus du polyome dans des cultures embryonnaires primaires et secondaires de souris. Pour une culture optimale d’autres types cellulaires, une modification de 4500 mg/L de glucose est disponible.
Spécifications
Spécifications
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Modification par Dulbecco de l'Eagle's Medium |
| Stérilité | Stérile |
| Avec additifs | Glucose |
| À utiliser avec (application) | Applications en culture cellulaire chez les mammifères |
| Quantité | 500 mL |
| pH | 6,9 à 7,2 |
| Contenu et stockage | 0 à 5 °C |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.