missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Media Lab Bottle, Non-Graduated, Capless
Clear Type I borosilicate glass bottle without graduations.
$556.94 - $936.82
Spécifications
| Color | Clear |
|---|---|
| Material | Borosilicate Glass (Type I) |
| Product Type | Media Bottle |
| Closure Type | No Closure |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Quantity | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Quantity | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
06409
|
DWK Life Sciences
219419 |
500 mL | 24 EA |
caisse de 24 chaque for $629.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
06407
|
DWK Life Sciences
219415 |
125 mL | 48 EA |
caisse de 48 chaque for $556.94
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
06408
|
DWK Life Sciences
219417 |
250 mL | 48 EA |
caisse de 48 chaque for $936.82
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Manufactured from borosilicate glass which provides the best chemical resistance
- Clear borosilicate glass bottle
- Special pour lip facilitates pouring
- Packaged in partitioned carton to help prevent scratch marks on bottles
- Black phenolic screw cap can be purchased separately
Spécifications
| Clear | |
| Borosilicate Glass (Type I) | |
| Media Bottle | |
| No Closure |