missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec™ Liston Bone Cutting Angled Forceps
Effective bone cutting instrument for use during autopsies and post-mortem dissection. Sharp tips perform a clean extraction.
$325.43 - $480.27
Spécifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Disposable | Reusable |
| Latex Free | Yes |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (English) | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (English) | Prix | Quantité | |||||
|
22-445-751
|
Mopec™
AG055 |
10 in. |
chaque for $480.27
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
22-445-730
|
Mopec™
AG052 |
5.5 in. |
chaque for $325.43
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
22-445-782
|
Mopec™
AG053 |
7.5 in. |
chaque for $357.47
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
22-445-297
|
Mopec™
AG054 |
8.5 in. |
chaque for $416.20
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Complete with smooth grip
Spécifications
| Not Autoclavable | |
| Stainless Steel | |
| Yes |
| Silver | |
| Reusable |