missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Clamps
For 90mm filter
$618.13 - $2248.27
Spécifications
| For Use With (Equipment) | All-glass ultra-ware microfiltration apparatus with stainless steel support |
|---|---|
| Diameter (Metric) Inside | 90 mm |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Type | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Type | Prix | Quantité | |||||
|
K953753-0090
|
DWK Life Sciences
9537530090 |
Aluminum Clamp |
caisse for $618.13
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
K953841-0090
|
DWK Life Sciences
9538410090 |
Support Base |
caisse for $2,248.27
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Component part for all-glass ultra-ware microfiltration apparatus with stainless steel support
Spécifications
| All-glass ultra-ware microfiltration apparatus with stainless steel support | |
| 90 mm |