missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Glove Box Kit
Kit for ultralow oxygen and moisture levels in a Controlled Atmosphere Glove Box.
$65110.77 - $65605.59
Spécifications
| Product Type | Controlled Atmosphere Chamber |
|---|---|
| Material | Stainless Steel (304) |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Includes | Voltage | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Includes | Voltage | Prix | Quantité | ||||
|
16-985-668
|
Labconco™
5147002 |
1 Set of Glove Ports | 230 V |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
16-985-669
|
Labconco™
5147001 |
2 Sets of Glove Ports | 115 V |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
16-985-670
|
Labconco™
5147000 |
1 Set of Glove Ports | 115 V |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
16-985-667
|
Labconco™
5147003 |
2 Sets of Glove Ports | 230 V |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
Description
- Kit for ultralow oxygen and moisture levels in a Controlled Atmosphere Glove Box.
- Includes AtmosPure, removes up to 5 L of O2 and 660 grams of moisture.
- O2 and moisture monitors detect as low as 1 ppm O2 and 0 to 20 ppm moisture
Spécifications
| Controlled Atmosphere Chamber | |
| Stainless Steel (304) |