missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ DMEM, pas de glucose, pas de glutamine, pas de phénol-rouge
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. A1443001
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A1443001 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A1443001 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1443001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $61.00
    $35.30 / chaque

    Économisez $25.70

    42.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le milieu modifié pour aigle (DMEM) de Dulbecco est un milieu basal largement utilisé pour soutenir la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes.

Le milieu modifié pour aigle (DMEM) de Dulbecco est un milieu basal largement utilisé pour soutenir la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Les cellules cultivées avec succès dans le DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que des lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12. Nous offrons une variété de Gibco™ modifications DMEM pour diverses applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des médias.

Ce DMEM est modifié comme suit :

Sans : glucose, pyruvate de sodium, HEPES, L-glutamine, rouge de phénol

La préparation complète est disponible.

Le DMEM se distingue des autres milieux par sa concentration en acides aminés et en vitamines quatre fois supérieure à celle du milieu minimal essentiel d’Eagle original. Le DMEM a été formulé à l’origine avec un faible taux de glucose (1 g/L) et du pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des taux de glucose plus élevés, avec ou sans pyruvate de sodium.

Utilisation du produit

Pour usage de recherche seulement : Pas destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain.

Le DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le DMEM nécessite un complément, généralement 10 % de sérum veau fœtal (SVF). Le DMEM utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10%CO2 pour maintenir le pH physiologique.

Certifications

ISO 13485

Spécifications

Lignée cellulaire HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Type de cellules Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, cellules endothéliales sanguines humaines (HUVEC), cellules musculaires lisses
Classification Sans origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu d’Eagle modifié de Dulbecco)
Taux de sérum Supplémentation standard en sérum
Stérilité Filtré stérile
Avec additifs Sodium Bicarbonate
Sans additif Pas de glucose, Pas de glutamine, Aucun HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485
Gamme de produit Gibco
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8 °C. Tenir à l'abri de la lumière.

Conditions d’expédition : Durée de conservation ambiante

: 12 mois à partir de la date de fabrication
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats