missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ DMEM avancé
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 12491023
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
12491023 10 x 500 mL
12491015 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 12491023 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12491023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $978.00
    $525.58 / chaque

    Économisez $452.42

    46.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Supplémentation

Le DMEM avancé (Dulbecco's Modified Eagle Medium) est un milieu basal largement utilisé qui permet la culture de cellules de mammifères avec une supplémentation réduite en sérum bovin fœtal (FBS).

Le DMEM avancé (Dulbecco's Modified Eagle Medium) est un milieu basal largement utilisé qui permet la culture de cellules de mammifères avec une supplémentation réduite en sérum bovin fœtal (FBS). Comparé au DMEM classique, la supplémentation sérique peut être réduite de 50 –à 90% sans changement de taux de croissance ni de morphologie. Les cellules cultivées avec succès en DMEM avancé, sans adaptation, incluent MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 et Vero.

Ce DMEM avancé est fabriqué comme suit :

Avec : Glycémie élevée, acides aminés non essentiels, pyruvate de sodium, rouge de phénol

Sans : L-glutamine

La préparation complète est disponible.

Utilisation du DMEM avancé

Le DMEM avancé se distingue des autres milieux grâce à l’ajout des ingrédients suivants permettant la réduction sérique : éthanolamine, glutathion, acide ascorbique, insuline, transferrine, AlbuMAX™ albumine sérique bovine riche en lipides I pour la culture cellulaire, ainsi que les oligo-éléments sélénite, métavanadate d’ammonium, sulfate cuprique et chlorure de mangan. Le DMEM avancé nécessite une supplémentation avec 1 –sérum bovin fœtal à 5% et 4 mM de L-glutamine ou GlutaMAX™ supplément. Beaucoup de lignées cellulaires ne nécessitent pas d’adaptation à ce milieu. La concentration de FBS doit être optimisée pour chaque lignée cellulaire afin d’obtenir une réduction sérique maximale. Le DMEM avancé utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/L), nécessitant donc un environnement de 5 –à 10% deCO2 pour maintenir un pH physiologique.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Lignée cellulaire MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 et Vero
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu d’Eagle modifié de Dulbecco)
Taux de sérum Sérum réduit
Stérilité Filtré stérile
Méthode de stérilisation Filtré stérile
Avec additifs Teneur élevée en glucose, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Acides aminés non essentiels (NEAA)
Sans additif Pas de glutamine, Aucun HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485
Gamme de produit Gibco
Quantité 10 x 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de conservation : 2 à 8°C. Protéger de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.