missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Flexelene 135C
A bioprocess and medical grade tubing that meets USP Class VI requirements as well as cytotoxicity, ISO 10993-5 and hemolysis, ISO 10993-4 requirements. The heat-sealable and thermally weldable TPE polymer is autoclavable to 121°C and has the durability required for use in peristaltic pumps.
$122.83 - $1,371.03
Spécifications
| Certifications/Compliance | Complaince Certificates Available |
|---|---|
| Description | Class 7 Cleanroom Manufactured |
| Material | TPE |
| For Use With (Application) | Medical, Pharmaceutical Uses; Peristaltic Pump Tubing |
| Packaging Quantity | 50 ft. Roll - Bag |
| Numéro de catalogue | Diameter (English) Inner | Diameter (English) Outer | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Diameter (English) Inner | Diameter (English) Outer | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
01000756
|
3/4 in. | 1 in. |
chaque for $1,371.03
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
01000744
|
1/16 in. | 1/8 in. |
chaque for $122.83
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
01000748
|
3/16 in. | 5/16 in. |
chaque for $299.14
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
01000746
|
1/8 in. | 3/16 in. |
chaque for $171.34
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
01000749
|
1/4 in. | 3/8 in. |
chaque for $305.76
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
01000750
|
1/4 in. | 1/2 in. |
chaque for $445.62
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
01000751
|
5/16 in. | 7/16 in. |
chaque for $365.59
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
01000752
|
3/8 in. | 1/2 in. |
chaque for $398.07
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
01000753
|
3/8 in. | 5/8 in. |
chaque for $816.79
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
01000754
|
1/2 in. | 3/4 in. |
chaque for $971.10
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- PVC-Free - No DEHP or BPA additives
- Ultra-low extractables / leachables
- ISO 10993-5 – non-cytotoxic
- ISO 10993-4 – non-hemolytic
- Low gas and oxygen permeability
- Low protein binding
- Non-pyrogenic material
- Thermally weldable
- Non-Animal Derived
- RoHS Compliant
- Lot Traceable
Warranty
Replacement if not satisfied. 12 Month return Policy.
Spécifications
| Complaince Certificates Available | |
| TPE | |
| 50 ft. Roll - Bag | |
| Out of direct sunlight, >20°F <100°F | |
| Tubing |
| Class 7 Cleanroom Manufactured | |
| Medical, Pharmaceutical Uses; Peristaltic Pump Tubing | |
| Flexelene™ 135C Tubing | |
| White Translucent |