missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva ETFE Ferrule
Ferrules used for chromatography tubing. Cytiva Lifescience™ ETFE Ferrule is made from ethylenetetra fluoroethylene and comes with different outside diameters.
$231.00 - $231.00
Spécifications
| For Use With (Equipment) | Tubing |
|---|---|
| Material | ETFE |
| Type | Ferrule |
| Quantity | 10 Pack |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Diameter (English) Outside | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Diameter (English) Outside | Prix | Quantité | |||||
|
36-104-1177
|
Cytiva
18112118 |
1/8 in. |
chaque for $231.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Ferrules
- Chromatography accessory
- Used for: protecting the end of tubing
- Packsize: 10 Connections
- Ethylenetetra fluoroethylene (ETFE)
Spécifications
| Tubing | |
| ETFE | |
| Ferrule | |
| 10 Pack |