missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Coated Wire Tube Rack
Chemically resistant HDPE Coated Wire Racks.
$69.97 - $131.66
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
|---|---|
| Color | Blue |
| Material | HDPE-coated Wire |
| Positions | 1 |
| Shape | Rectangular |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Array | Diameter (Metric) Opening | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Array | Diameter (Metric) Opening | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
01670453
|
Fisherbrand™
120085F2 |
2 x 6 | 25 mm |
chaque for $70.06
caisse de 96 chaque for $6,725.76
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
01670457
|
Fisherbrand™
120086F2 |
5 x 10 | 25 mm |
chaque for $107.38
caisse de 48 chaque for $5,154.24
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
01670449
|
Fisherbrand™
120087F2 |
2 x 6 | 33 mm |
chaque for $69.97
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
01670446
|
Fisherbrand™
120088F2 |
5 x 10 | 33 mm |
chaque for $131.66
caisse de 24 chaque for $3,159.84
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- The HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling
- It is chemically resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles
- Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
- Square wells and three deck levels help keep tubes secure
Spécifications
| Autoclavable | |
| HDPE-coated Wire | |
| Rectangular | |
| Non-sterile | |
| One wire rack | |
| 2 Tiers |
| Blue | |
| 1 | |
| Yes, When Empty | |
| Tubes | |
| Tube Rack |