missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ 3-Tier Polypropylene Test Tube Racks
Versatile, 3-Tier Polypropylene Test Tube Racks allow for easy viewing of tubes and tube contents.
$18.36 - $77.68
Spécifications
| Description | 3-tier |
|---|---|
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | White |
| Holds | Test Tubes |
| Material | Polypropylene |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Positions | For Use With (Equipment) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Positions | For Use With (Equipment) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
S15056
|
Eisco™
CH0708J |
12 | 18 mm Test Tubes |
chaque for $18.36
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S15050
|
Eisco™
CH0708D |
12 | 25 mm Test Tubes |
chaque for $34.07
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S15052
|
Eisco™
CH0708F |
12 | 32 mm Test Tubes |
chaque for $57.36
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S15054
|
Eisco™
CH0708H |
18 | 13 mm Test Tubes |
chaque for $18.36
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S15055
|
Eisco™
CH0708I |
18 | 15 mm Test Tubes |
chaque for $18.36
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S15051
|
Eisco™
CH0708E |
18 | 25 mm Test Tubes |
chaque for $38.82
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S15049
|
Eisco™
CH0708C |
20 | 20 mm Test Tubes |
chaque for $38.82
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S15047
|
Eisco™
CH0708A |
31 | 13 mm Test Tubes |
chaque for $34.07
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S15048
|
Eisco™
CH0708B |
31 | 16 mm Test Tubes |
chaque for $34.07
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S15053
|
Eisco™
CH0708G |
36 | 25 mm Test Tubes |
chaque for $77.68
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S15059
|
Eisco™
CH0708M |
40 | 20 mm Test Tubes |
chaque for $72.89
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S15057
|
Eisco™
CH0708K |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
|
S15058
|
Eisco™
CH0708L |
62 | 16 mm Test Tubes |
chaque for $58.36
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Sturdy polypropylene construction will stand up to wear and tear caused by laboratory work
- 3-tier design ensures a clear view of the tube contents, as well as convenient insertion and removal of tubes
- Autoclavable
Spécifications
| 3-tier | |
| White | |
| Polypropylene | |
| Yes, When Empty | |
| Holding Test Tubes | |
| Test Tube Rack |
| Autoclavable | |
| Test Tubes | |
| Rectangular | |
| Non-sterile | |
| 1 | |
| 3 Tiers |