missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent Technologies™ Solution de pyruvate XF 100 mM, 50 mL

Numéro de catalogue. 103578100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
103578100 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 103578100 Fournisseur Agilent Technologies™ Code fournisseur 103578100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La solution de pyruvate XF 100 mM est spécifiquement formulée pour les Agilent™ tests XF sur l’hippocampe afin d’obtenir des résultats optimaux.

  • Pour utilisation avec l’analyseur Seahorse XF24, l’analyseur Seahorse XFp, l’analyseur Seahorse XFe24 et l’analyseur Seahorse XFe96
  • Réfrigération requise à 2 °C à 8 °C

Spécifications

Type de culture Tous
Forme Liquide
Type de produit Supplément pour culture cellulaire
Stérilité Stérile
Formule Liquide avec Pyruvate
Quantité 50 mL