missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Table en bois à hauteur ajustable, 48 po. Surface de travail phénolienne large et noire

Description
- Fabriqué à partir de placages premium sélectionnés à la main en érable rotatif ou en chêne découpé en faille.
- Les finitions écologiques appliquées de façon robotisée sont résistantes chimiquement.
- Les tables en bois à hauteur ajustable ont une structure supérieure en acier enveloppée de rails en bois pour une résistance maximale.
- Les tables sont ajustables en hauteur grâce à un insert en acier inoxydable dans le 2,25 po. jambes en bois
- Ils sont ajustables en 1 po. par incréments, de 30 à 36 po. et incluent des pieds de nivellement en nylon.
- Ils sont conçus pour accueillir les armoires mobiles en bois du Fisherbrand programme
Compliance
SEFA 8
Spécifications
Spécifications
| Warranty | 2 ans |
| Width (English) | 48 po |
| Color | Tache de moka |
| Height (Metric) | 76,2 à 91,4 cm |
| Includes | Cadre de table, surface de travail phénolique, insert ajustable en acier inoxydable, Nylon glissières de nivellement |
| Depth (English) | 30 in |
| Height (English) | 30 à 36 pouces. |
| Width (Metric) | 121.9 cm |
| Depth (Metric) | 76.2 cm |
| Material | Placage de chêne |