missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wells Lamont™ Spec-Tec™ Cut Resistant Glove Liners
HPPE fibers are comfortable and stretchy, while also providing ANSI Cut Level A2 protection. Spec-Tec™ Cut Resistant Glove Liners can be laundered up to 12 times without shrinking.
$471.14 - $471.14
Spécifications
| Coating Material | Uncoated |
|---|---|
| Color | White |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Disposable | Reusable |
| Hand | Ambidextrous |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|
19044162
|
Wells Lamont™
M114S |
Small |
paquet de 20 chaque for $471.14
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
18044163
|
Wells Lamont™
M114M |
Medium |
paquet de 20 for $471.14
caisse de 4 paquet for $1,710.60
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19044165
|
Wells Lamont™
WLCM114L |
Large |
paquet de 20 chaque for $471.14
caisse de 4 paquet for $1,710.60
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19044166
|
Wells Lamont™
M114XL |
X-Large |
paquet de 20 chaque for $471.14
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Lightweight and comfortable
- Constructed from a blend of Lycra™ and HPPE fibers
- Liners provide ANSI Cut Level A2 protection
- Launderable up to 12 times without shrinking
- Latex-free
- Made in the USA
Spécifications
| Uncoated | |
| ANSI A2 | |
| Ambidextrous | |
| HPPE, Lycra | |
| Non-sterile | |
| Knit |
| White | |
| Reusable | |
| Yes | |
| Cut-resistant Glove Liners | |
| Organ/Tissue Recovery, Pharmaceuticals, and Hospitals | |
| M114 |