missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gentex™ Tychem QC Double Bib Neck Cape Assembly
Tychem QC double bib neck cape assembly for use with PureFlo ESM and ESM+ PAPR systems.
$5066.70 - $5066.70
Spécifications
| Color | White |
|---|---|
| Disposable | Single-use |
| Material | Tychem |
| Product Type | Neck Cape |
| Size | One Size |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Model | Quantity | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Model | Quantity | Prix | Quantité | ||||
18444000
|
Gentex™
433551 |
433551 | 1 Ea. |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
18444001
|
Gentex™
433551SP |
433551 SP | 40/Pk. |
paquet de 40 chaque for $5,066.70
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Tychem 2000 (QC) fabric consists of Tyvek brand fabric with polyethylene coating
- Tested by third party laboratory to assess chemical penetration resistance
- Protects against light liquid splash
- Used for the following applications:
- Petroleum
- Paper and pulp
- Food and chemical processing
- Pharmaceutical
- Biological
- Used with PureFlo ESM and ESM+ PAPR systems.
Spécifications
| White | |
| Tychem | |
| One Size | |
| Yes |
| Single-use | |
| Neck Cape | |
| PureFlo ESM and ESM+ PAPR Systems | |
| Non-sterile |