missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TrippNT Étagères à marches
Description
Les étagères à marches créent de l’espace de rangement au-dessus des protubérances sur le comptoir, comme les sorties de gaz et autres fournitures de laboratoire. Des cordons et des fils passent dans l’espace à l’arrière.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Étagère à degrés |
| Largeur (impériale) | 24 po. |
| Hauteur (impériale) | 8 in |
| Taille | Grand |
| Profondeur (impériale) | 8 in |
| Profondeur (métrique) | 20.3 cm |
| Hauteur (métrique) | 20.3 cm |
| Largeur (métrique) | 60.9 cm |