missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Top Grain Leather Palm Gloves
Top grain leather construction provides durability for an extended useful life.
$77.26 - $77.76
Spécifications
| Color | Natural, Blue, Red |
|---|---|
| Hand | Specific |
| Material | Cowhide Leather |
| Product Type | General Purpose Gloves |
| Style | Gunn |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|
19-048-665A
|
Fisherbrand™
871563S |
Small |
douzaine de 12 paire for $77.26
caisse de 10 douzaine for $739.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-048-665B
|
Fisherbrand™
871563M |
Medium |
douzaine de 12 paire for $77.26
caisse de 10 douzaine for $739.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-048-665C
|
Fisherbrand™
871563L |
Large |
douzaine de 12 paire for $77.76
caisse de 10 douzaine for $743.80
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-048-665D
|
Fisherbrand™
871563XL |
X-Large |
douzaine de 12 paire for $77.26
caisse de 10 douzaine for $739.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Gunn cut with leather covering palm, thumb, index finger and fingertips
- Offer more resistance to absorption of oils than other split leathers
Spécifications
| Natural, Blue, Red | |
| Cowhide Leather | |
| Gunn | |
| Safety | |
| 87-1563 |
| Specific | |
| General Purpose Gloves | |
| Blue with Red Stripes | |
| Cotton |