missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Supplément S7
Description
Le supplément S7 est une solution stérile, concentrée (100X), équilibrée ioniquement, destinée à être utilisée comme un composant dans un environnement de culture complète pour les kératinocytes épidermiques humains. Le supplément S7 est défini chimiquement et sans origine animale. Chaque bouteille de 5 ml de supplément S7 correspond à la bonne quantité de supplément pour une bouteille de 500 ml de EpiLife™ médium basal.
Specifications
Specifications
| Content And Storage | moins 20 degrés C |
| Cell Type | Cellules kératinocytes |
| Classification | Sans origine animale, Défini chimiquement |
| Concentration | 100 X |
| Form | Liquide |
| Product Type | Supplément pour culture cellulaire |
| Sterility | Stérile |
| Product Line | Cascade Biologics |
| Quantity | 5 mL |
| Shipping Condition | Glace sèche |
| Show More |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.